画像準備中

トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 高速型 TWSHシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):5.0で最大スパン(m):18.0●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):23.5/28.0●トップランニング式(無軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6116 注文コード04617710 品番TWSH-518
参考基準価格(税別)¥987,280 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして

仕様●定格荷重(t):5.0で最大スパン(m):18.0●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):23.5/28.0●トップランニング式(無軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6116 アズワン品番67-9183-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする