画像準備中

トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 高速型 TWSHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m):14.0●走行モータ出力(kW):0.4×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):22.0/26.5●トップランニング式(無軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6113 注文コード04617728 品番TWSH-314
参考基準価格(税別)¥712,980 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして

仕様●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m):14.0●走行モータ出力(kW):0.4×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):22.0/26.5●トップランニング式(無軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6113 アズワン品番67-9183-95

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする