象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 高速型 TWSHシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m):18.0●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):22.0/26.5●トップランニング式(無軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6114
注文コード
04617737
品番
TWSH-318
参考基準価格(税別)
¥838,250
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
仕様
●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m):18.0●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):22.0/26.5●トップランニング式(無軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):150-175-200●コード番号:851-6114
アズワン品番
67-9183-96