象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04617746
品番
TWSL-02080
参考基準価格(税別)
¥488,750
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。アースローラ(別途)が必要です。
仕様
●定格荷重(t):1.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.5×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):13.5/16.0●トップランニング式(無軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(mm):125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:ウレタン●コード番号:851-6117
アズワン品番
67-9183-99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません