千代田通商
千代田通商の 研究関連用品・実験用必需品
千代田通商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
千代田通商の 実験研究用配管材カップリング
金属カップリング フリーアングルSTタイプ 6.5mm 3FAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズRc3/8、6.5mmポリウレタンホース●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズRc3/8●6.5mmポリウレタンホース●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●コード番号:337-4887
注文コード
04617920
品番
3FA3F-6.5H
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。エア工具などの手元の自在継手として。
仕様
●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズRc3/8、6.5mmポリウレタンホース●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズRc3/8●6.5mmポリウレタンホース●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●コード番号:337-4887
アズワン品番
67-9184-48