金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04617990 品番3FAP-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。

仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●コード番号:337-4892 アズワン品番67-9184-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04617990 3FAP-2M 79858049 3FAP-2M フリーアングル Pタイプ チヨダ フリーアングル Pタイプ チヨダ 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする