千代田通商
千代田通商の 研究関連用品・実験用必需品
千代田通商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
千代田通商の 実験研究用配管材カップリング
金属カップリング フリーアングルPタイプ 3FAPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04617999
品番
3FAP-G2F
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。エア工具などの手元の自在継手として。
仕様
●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズG1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズG1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●コード番号:337-4888
アズワン品番
67-9184-56