千代田通商
千代田通商の クリーンルーム用清掃用品
千代田通商の クリーンルーム用粘着ローラー
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト FSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04618200
品番
FS10R04SCO
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
強度、耐食性向上です。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止します。PBT樹脂を採用しています。各種エア配管用。
本体金属部にSUS304を採用しています。耐食関係に。
仕様
●接続口径:R1/2●適合チューブ外径D(mm):10●使用流体:空気●使用温度範囲:-5〜60℃(凍結なきこと)●使用圧力:0.05〜0.7MPa●メーターアウトタイプ●材質/仕上:金属部品:ステンレス(SUS303)、樹脂部品:難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)●コード番号:269-2228
アズワン品番
67-9184-86