千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の エアーホース
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 赤 LE-6 Rシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04618218
品番
LE-6 R 20m
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
溶接環境のエア配管及び水配管に適しています、溶接環境等
仕様
●内径×中径×外径(mm):4×6×8●使用真空圧力(MPa):-100●使用流体:圧縮空気(凍結なき事)・工業用水●最高使用圧力(MPa):圧縮空気:0.8 工業用水:0.3●使用温度範囲(℃):圧縮空気:-5〜60 工業用水:5〜40●全長(m):20●コード番号:167-4693
アズワン品番
67-9185-11