千代田通商
配管継手 テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ MCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
67-9185-41
67-9185-41
67-9185-39
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04618315
品番
MC-10PM
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
マイクロカプラプラグです。
仕様
●使用流体:圧縮空気●ネジ部:R1/8●適合カプラ:マイクロカプラソケット●流体温度(℃):-5~60℃●使用圧力:圧縮空気1MPa・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付●コード番号:146-2198
アズワン品番
67-9185-41