商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●最高使用圧力(MPa):0.3●接続ねじ部:R1/4●六角対辺(mm)H1:22●シール方法:Oリング●使用流体:工業用水●使用温度範囲(℃):-5〜60●材質:本体:黄銅・パッキン:ニトリルゴム・スプリング:ステンレス・シール:フッ素樹脂●材質/仕上:本体:黄銅・パッキン:ニトリルゴム・スプリング:ステンレス・シール:フッ素樹脂●コード番号:199-3093
注文コード04618367
品番MVS-2M-W
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
フルフロー設計:ボールバルブを採用。従来のカップリングと比べ大幅に流量アップします・セーフティロック機能:不意の離脱を防止するセーフティロック機能付です・目詰まり防止:流路のスプリング等の部品が無く、目詰まりを防止します。金型等各種水配管