千代田通商
千代田通商の 研究関連用品・実験用必需品
千代田通商の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
千代田通商の 実験研究用配管材ユニオン
エア分岐管 スリーブ 10個入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04618385
品番
NO.06216 8mm 10
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
仕様
●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・真空圧力-100KPa●使用流体:圧縮空気●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):-5〜60℃●スリーブコネクター専用 8mm用●材質/仕上:しんちゅう●コード番号:146-0589
アズワン品番
67-9186-22