エア分岐管 スリーブ 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 04618401 品番 NO.06217 10mm 10
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・真空圧力-100KPa●使用流体:圧縮空気●適合チューブ外径(mm):10●流体温度(℃):-5〜60℃●スリーブコネクター専用 10mm用●材質/仕上:しんちゅう●コード番号:146-3729 アズワン品番67-9186-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする