エア分岐管 スリーブ 10個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 04618410 品番 NO.06214 4mm 10
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
仕様●使用圧力:圧縮空気0.8MPa・真空圧力-100KPa●使用流体:圧縮空気●適合チューブ外径(mm):4●流体温度(℃):-5〜60℃●スリーブコネクター専用 4mm用●材質/仕上:しんちゅう●コード番号:146-3691 アズワン品番67-9186-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする