千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
TE-EP帯電防止タッチチューブ6mm TE-6-EPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):10●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●コード番号:216-2818
注文コード
04618471
品番
TE-6-EP 10m
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):10●心数:1●使用流体:圧縮空気●最高使用圧力(MPa):0.8●使用温度範囲(℃):-5〜60●コード番号:216-2818
アズワン品番
67-9186-35