千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
TE-EP帯電防止タッチチューブ8mm TE-8-EPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04618489
品番
TE-8-EP 10m
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
最小曲げ半径(mm):20、心数:1、使用温度範囲(℃):-5〜60、コード番号:216-4291
長さ(m)
10
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気
アズワン品番
67-9186-37
特性
帯電防止