千代田通商
千代田通商の ホース
千代田通商の コイルホース
ナイロンチューブ 外径4mm 内径2.5mm TN-4X2.5シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):15●流体温度(℃):空気-5〜60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2391
注文コード
04618681
品番
TN-4X2.5-20-W
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
仕様
●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●全長(m):20●使用流体:圧縮空気・工業用水●梱包数(巻):15●流体温度(℃):空気-5〜60℃●最高使用圧力:圧縮空気1.5MPa(補正係数要確認)・真空圧力-100KPa●材質/仕上:本体:ナイロン●コード番号:820-2391
アズワン品番
67-9186-60