曜日別特売
WCH6438 情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ パナソニックEWエンジニアリング 04619338

情報ラック用連結電源コンセント WCHシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード04619338品番WCH6438
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298アズワン品番67-9192-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする