Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
フルカラーモダン丸型カバープレート WN7090シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619356
品番
WN7090YK
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
●長さ(mm):210●高さ(mm):128●幅(mm):118●コード番号:157-9964
アズワン品番
67-9195-19