パナソニックEWエンジニアリング
コスモワイド21絶縁枠組合せスイッチ WTBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04619390
品番
WTB5383WK
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):291●高さ(mm):138●コード番号:158-9322
アズワン品番
67-9197-64