Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
ワイド21電子換気扇遅れ停止スイッチセツ WTCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04619399
品番
WTC53515W
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):291●高さ(mm):138●コード番号:159-0879
アズワン品番
67-9198-10