Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
コスモワイド新金属カバープレート WTCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):130●長さ(mm):305●高さ(mm):146●コード番号:159-7244
注文コード
04619469
品番
WTC9292
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):130●長さ(mm):305●高さ(mm):146●コード番号:159-7244
アズワン品番
67-9199-33