Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
宅内LANパネルひらいてねット4箇所 WTFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):167●高さ(mm):70●コード番号:158-6139
注文コード
04619557
品番
WTF35866W
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):127●長さ(mm):167●高さ(mm):70●コード番号:158-6139
アズワン品番
67-9199-97