ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ(mm):216●幅(mm):130●高さ(mm):146●コード番号:158-9286 注文コード04619575 品番WTF9204
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ(mm):216●幅(mm):130●高さ(mm):146●コード番号:158-9286 アズワン品番67-9201-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする