Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
ワイド新金属コンP2型 WTFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●高さ(mm):145●幅(mm):56●長さ(mm):170●コード番号:157-5208
注文コード
04619609
品番
WTF9209
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●高さ(mm):145●幅(mm):56●長さ(mm):170●コード番号:157-5208
アズワン品番
67-9201-46