Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 玄関まわり
Panasonic(パナソニック)の インターホン・ドアホン・チャイム
Panasonic(パナソニック)の チャイム
コスモワイド新金属電話プレート WTFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●長さ(mm):307●幅(mm):158●高さ(mm):143●コード番号:157-3486
注文コード
04619618
品番
WTF9282
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●長さ(mm):307●幅(mm):158●高さ(mm):143●コード番号:157-3486
アズワン品番
67-9201-51