ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ 詰替

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6個) 注文コード04619776 品番51344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

植物由来の洗浄成分100%で肌へのやさしさと高い洗浄力を両立させました。高い洗浄力で皮脂汚れも食品汚れもしっかり洗えます。高いすすぎ性でせんいに残りません。(※洗剤除去率99%(サラヤ調べ))。石油系界面活性剤、蛍光剤、漂白剤、香料、着色料、抗菌剤無添加で子供の衣類にも安心。生乾き臭の原因菌を99.99%除去(※モラクセラ菌除去試験より(サラヤ調べ))。残留刺激テスト済(※本品で繰り返し洗濯した衣類による皮ふモデルに対する刺激性テスト)、皮ふ刺激テスト済(※すべての方に皮ふ刺激がおきないというわけではありません。)。すすぎ1回でOK。排水後は微生物によって分解されます。

仕様●成分:界面活性剤(32%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルアミンオキシド、純石けん分(脂肪酸カリウム))、安定化剤●無香料●使用量の目安:水45Lに対して11.5mL●単品サイズ:196×95×285mm●単品重量:1453g アズワン品番67-9204-47 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする