画像準備中

デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04619819 品番DG-04-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。

仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0〜50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4 アズワン品番67-9204-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする