尚美堂
尚美堂の 袋用シーラー
尚美堂の 卓上シーラー
フジ エコラップ 30本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30本)
注文コード
04619995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
原料はポリエチレン樹脂のみを使用。粘着性とカット性に優れた5層加工
仕様
●サイズ:30cm×100m●素材:ポリエチレン●耐熱:110℃●耐冷:-50℃
アズワン品番
67-9205-22