内容量1個
仕様●全長:267mm(ボディー装着時)●重量:1.78(ボディー装着時)●全長:116mm(ヘッドのみ)●重量:0.81(ヘッドのみ)●仕様:ボディー装着時●無負荷回転数:13500(min^-1)●使用空気圧力:0.63MPa●空気消費量(m3/min):1.00●トルク:3.0Nm●出力:920W●ホース取付口:Rc3/8●排気:側方●付属品:砥石カバー×1、スプリングワッシャ×1、六角ボルト×1、ナット×1、32mmスパナ×1、6mm六角レンチ×1●オプション:ボディー、フラップディスク
注文コード04620081
品番HDAG-14-A