日本ブレイディ
日本ブレイディの 研究関連用品・実験用必需品
日本ブレイディの 実験用文具/備品
日本ブレイディの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
BMP51用チューブ向け凍結ラベルB-49
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(240枚)
注文コード
04620117
品番
M5-120-499
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
プリンターBMP51にご使用いただけます。液体窒素(-196度)に対応。
チューブトップ用の丸ラベルと側面用のラベルがセットになっています。
仕様
●ラベル種類:B-499●ラベルサイズ:25.4mm×12.7mm●丸ラベル:直径9.53mm●対応温度:-198〜90度(短時間であればオートクレーブ(121度)にも対応
アズワン品番
67-9205-39