リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●サイズ(mm):フットテスター/120×185×30、プレート/300×300×30、リストテスター/85×44×90●重量(g):フットテスター/550、プレート/1,900、リストテスター/120●電源:DC24V (付属ACアダプタ) ※リストストラップテスター単体での使用時は乾電池9Vが別途必要です。●使用温度/湿度範囲:0〜40℃、80%RH最大(結露なきこと)●フットウェア:上限判定/1000MΩ、100MΩ、10MΩ、下限判定/1MΩ、0.1MΩ、R<0.1MΩ●リストストラップ:上限判定/R>9MΩ、下限判定/R<800kΩ●セット内容:フットテスターFG-465、リストストラップテスターFG-470、ユニット取付連動台、中継コード、9V乾電池 注文コード04620230 品番FG-465/470/B5263
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
ユニット連動取付台タイプです。

仕様●サイズ(mm):フットテスター/120×185×30、プレート/300×300×30、リストテスター/85×44×90●重量(g):フットテスター/550、プレート/1,900、リストテスター/120●電源:DC24V (付属ACアダプタ) ※リストストラップテスター単体での使用時は乾電池9Vが別途必要です。●使用温度/湿度範囲:0〜40℃、80%RH最大(結露なきこと)●フットウェア:上限判定/1000MΩ、100MΩ、10MΩ、下限判定/1MΩ、0.1MΩ、R<0.1MΩ●リストストラップ:上限判定/R>9MΩ、下限判定/R<800kΩ●セット内容:フットテスターFG-465、リストストラップテスターFG-470、ユニット取付連動台、中継コード、9V乾電池 アズワン品番67-9208-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする