曜日別特売
PS3BIV1533B02A00I ORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ クリーンテックス・ジャパン 04620248

PS3BIV1533B02A00I ORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ クリーンテックス・ジャパン 04620248
PS3BIV1533B02A00I ORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ クリーンテックス・ジャパン 04620248
PS3BIV1533B02A00I ORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ クリーンテックス・ジャパン 04620248
PS3BIV1533B02A00I ORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ クリーンテックス・ジャパン 04620248

ORTHOMAT ブラック 穴なし 60×90 PS3BIVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
アズワン品番67-9208-13
内容量1個注文コード04620248品番PS3BIV1533B02A00I
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

最高レベルのクッション性と導電性を兼ね備えた導電疲労軽減マット。ESDオーソマットは、導電性ラバーを使用していますので、人体から発生する静電気を溜めずにマットを通して素早く放電します。マイクロバブルが体重を分散吸収しますので、長時間の立ち仕事による疲労の軽減や高い断熱効果で床からの冷えを防止します。クローズドセル構造を採用しておりますのでヘタリにくく長期間ご使用いただけます。火花や切子、スパッタ等の熱や、酸・化学薬品、石油系製品にも強く、水分や油分も染み込みませんので、変形や収縮の心配がありません。断熱効果で床からの冷気を防止します。作業場の改善や光熱費の削減にも貢献します。穴なし導電タイプ。半導体や電子部品・電子機器等の製造工場に適しています。本製品は、器量器具ではございません。交差は±2.5cmです。予めご了承ください。商品画像はORTHO MATシリーズ画像です。

仕様●サイズ(cm):60×90●厚み(mm):15●電気抵抗値(Ω):5×10(7乗)アズワン品番67-9208-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする