メタルソー GMS-385シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04620309 品番GMS-385-2.5-40-5C
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質、最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度、市場に普及している多くの機種に適合、厳選されたハイス鋼と高度な熱処理技術・加工技術・表面処理技術で高精度・高品質、最新鋭の自動研削盤による刃研削を行っており、正確な刃形状で優れた切断面・切断精度、市場に普及している多くの機種に適合

仕様●外形(mm):385●刃厚(mm):2.5●穴径(mm):40●ピッチ(mm):5●歯数:240●ピン穴数:3●ピン穴径(mm):11●ピン穴PCD(mm):65●刃形記号:C●適合機種:ミチタ電機 MMC-385 アズワン品番67-9208-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする