曜日別特売
QPB-02 超音波溶着器 キュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品) 04620537

超音波溶着器 キュッパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード04620537品番QPB-02
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

簡単に育苗ポットにラベルをくっつけることができます。ホッチキスよりも、疲れにくく安全。環境にも優しい。充電式のため、様々な現場で活用できます。作業が楽になる!軽い力で溶着でき、腱鞘炎の原因となる疲労を軽減。連続して使用してもホッチキスよりも疲れにくい。コスト削減!ホッチキスの針のような消耗品がなく、コストの削減が可能。針がないため、異物混入の心配がなく、面倒な分別廃棄が不要。ホッチキスのように針を補充する必要がなく、作業性がアップ。コードレス(充電式)!どんな場所でも使いやすい充電式。

仕様●発振周波数(kHz):57●最大出力(W):20●最大消費電力(VA):40●電源:100~240V AC50/60Hz●外径寸法(発振器本体)(mm):W140×D183×H66(突起部含まず)●外径寸法(ハンドピース)(mm):W23×D128×H54●重量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピース)(g):約160●ハンドピースカールコード(cm):約50●電源コード(m):AC側1.8/DC側1.5アズワン品番67-9213-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする