曜日別特売
QPB-01 超音波溶着器 キュッパ 朝日産業(食品加工機器・ヘルスケア用品) 04620546

超音波溶着器 キュッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04620546品番QPB-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,800

キュッと握ってパッとつく、針の要らないホッチキス!。簡単!ホッチキス感覚で、誰にでも簡単に使えます。数秒間握って、離すだけ。安全!超音波の振動で溶着するため、本体は熱くならずやけどの心配はありません。安心!テープや針、接着剤などの副資材を使わないため、異物混入の心配がありません。経済的!替えのテープやホッチキスの針など、消耗品を補充する必要がなくコスパ◎。水や油汚れなどが入りにくい防汚設計。溶着面が広く、確実な溶着が要求される場合に。フードパック。ブリスターパック。催事。ハンドメイド製作。キッチンカー。工場内。服の品質表示のタグ仮止め。仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。バッテリー交換はメーカー対応となります。(充電時間は約5時間です。)。突起部は寸法に含みません。目安ショット数はバッテリータイプにて満充電時の目安となります。(タイマー設定により変動します。)。

仕様●寸法(本体)(mm):幅140×奥行183×高さ66●寸法(ハンドピース)(mm):幅36×奥行125×高さ54●質量(本体)(g):約1000●重量(ハンドピーズ)(g):約200●目安ショット数:約5000●発振周波数(最大出力)(kHz):57(20W)●電源:100~240V AC50/60Hz●コードの長さ(cm):電源コード…320、カールコード…50アズワン品番67-9213-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする