アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
オリコン 30B【2】 55103000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04620738
品番
55103000TMYE
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥8,613
販売価格(税別)
¥
7,830
バスケットに入れる
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×205●有効内寸(mm):490×331×186●内容量(L):31.7●圧縮荷重:9.99kN(1100kgf)
アズワン品番
67-9214-14