アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
オリコン 40B【2】 55124000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04620756
品番
55124000TMYE
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,757
販売価格(税別)
¥
8,870
バスケットに入れる
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×272●有効内寸(mm):490×331×253●内容量(L):41.4●圧縮荷重:6.91kN(705kgf)
アズワン品番
67-9214-22