アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
オリコン 75B【2】 55537000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04620851
品番
55537000YE305
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥13,299
販売価格(税別)
¥
12,090
バスケットに入れる
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):651×442×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.0●圧縮荷重:13.03kN(1330kgf)
アズワン品番
67-9214-40