アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンクレットオリコン 40B【2】 55125000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04620887
品番
55125000BL504
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥11,704
販売価格(税別)
¥
10,640
バスケットに入れる
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):538×366×284●有効内寸(mm):490×333×253●内容量(L):41.5●圧縮荷重:15.19kN(1550kgf)
アズワン品番
67-9214-49