アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンクレットオリコン 50B-M【6】 55249000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04620905
品番
55249000YE305
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):538×366×334●有効内寸(mm):490×331×302●内容量(L):49.5●圧縮荷重:4.95kN(505kgf)
アズワン品番
67-9214-53