CP合成紙R 2インチ CPGRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●規格:914mm×50m●厚さ:110μm●ロール紙:紙管内径2インチ 注文コード04620957 品番CPGR914
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

水性インクジェット用合成紙です。発色・速乾性に優れています。国内生産品です。

仕様●規格:914mm×50m●厚さ:110μm●ロール紙:紙管内径2インチ 厚さ(μm)110 印刷方式片面 アズワン品番67-9215-15 入数1 適合プリンタインクジェットプリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする