桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の モノクロ対応用紙
CP合成紙R 2インチ CPGRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●規格:610mm×50m●厚さ:110μm●ロール紙:紙管内径2インチ
注文コード
04620966
品番
CPGR610
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水性インクジェット用合成紙です。発色・速乾性に優れています。国内生産品です。
仕様
●規格:610mm×50m●厚さ:110μm●ロール紙:紙管内径2インチ
厚さ(μm)
110
印刷方式
片面
アズワン品番
67-9215-14
入数
1
適合プリンタ
インクジェットプリンタ