アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
低密度グラファイト材
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04621395
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
仕様
●サイズ:300×300×10mm●材質:黒鉛●かさ比重:1.74g/cm3●開気孔率:11%●平均気孔径:2μm
アズワン品番
67-9218-77