衝撃吸収幅広スリッパ 6400シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番67-9218-89 注文コード04621508 品番6400WHL
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はアズワン品番など12種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きが簡単なスリッパタイプ。日本製のしっかり品質、衝撃吸収フォームの中敷で疲れにくい、底面全体に溝があり、滑りにくい設計になっています。
脱ぎ履きが簡単なスリッパタイプです。日本製のしっかり品質です。衝撃吸収フォームの中敷で疲れにくいです。

仕様●サイズ:L(23.5〜24.0)●甲材:PU●中敷:PVC●底材:EVA●ワイズ:4E●ヒール高:約3.5cm●重量:片足L寸約150g アズワン品番67-9218-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする