曜日別特売
57336 クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー) 04622016

57336 クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー) 04622016
57336 クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー) 04622016
57336 クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー) 04622016
57336 クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー) 04622016
57336 クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍 Clover(クロバー) 04622016

クラフトルーペ 1.6倍&2.0倍

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-9225-57注文コード04622016品番57336
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

めがねタイプの拡大鏡です。交換可能なレンズ2枚(1.6倍と2倍)がセットされているので、見るものに合わせて使い分けることができます。めがねの上からでもかけられます。一時的にレンズを跳ね上げて裸眼で見ることもできて便利。フレームは軽量でソフトな質感のポリアミド樹脂「TR-90」を使用。レンズは傷がつきにくいハードコート加工で、ブルーライト25%、UV99%カット(ISO 12312-1:2022に基づき算出)、収納ケースが付いています。

仕様●箱サイズ:65×125×20mm●本体サイズ・レンズのサイズ:約幅135×縦38mm●フレームのサイズ:約幅144×奥行175mm●素材:レンズ/アクリル、フレーム/ポリアミド(TR-90)・ポリアセタール、交換レンズ保管袋/ポリエステル100%、めがね拭クロス/ポリエステル70%・ナイロン30%、収納ケース/〔表生地〕ナイロン100%・〔内生地〕ポリエステル100%、ファスナー引手/亜鉛合金(ニッケルメッキ)アズワン品番67-9225-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする