仕様パネルサイズ:23.8インチ ワイド●液晶パネル方式:IPS、非光沢●最大解像度:1920×1080 フルHD 16:9●表示色:約1670万色●応答速度:1ms(VRB)●入力端子:HDMI 1.4×2、ミニD-Sub 15ピン×1●音声入力端子:3.5mmステレオミニジャック●ヘッドホン端子:搭載●スピーカー:2W+2W ステレオスピーカー●その他接続端子:非搭載●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電源入力:AC アダプター(30W、100-240V、 50/60Hz)●VESAマウント(壁掛け):非対応●付属品:HDMIケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績証明書●保証期間:3年(パネル・バックライトユニットは1年)
表面処理非光沢
コントラスト比100000000:1(Dynamic Contrast Ratio)
解像度1920×1080
入力端子HDMI、VGA
色(本体)ダークグレー
アズワン品番67-9227-80
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式IPS