仕様●本体色:ブラック●パネルサイズ:27インチ ワイド●液晶パネル方式:IPS、非光沢●最大解像度:1920×1080 フルHD 16:9●表示色:約1670万色●応答速度:4ms(GTG)●入力端子:ミニD-Sub 15ピン×1、HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1●音声入力端子:3.5mmステレオミニジャック●ヘッドホン端子:搭載●スピーカー:2W+2W ステレオスピーカー●その他接続端子:非搭載●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電源入力:内蔵(100-240V、 50/60Hz)●VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応●付属品:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、VESAマウント用ネジ (4本、本体取付済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書●保証期間:3年(パネル・バックライトユニットは1年)
アズワン品番67-9227-78