5106 防寒ベスト 5106シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 仕様●色:チャコールグレー●サイズ:3L●着丈(cm):67●胸囲(cm):120●材質/仕上:表:綿100%、裏、中綿:ポリエステル100%●コード番号:529-0959 注文コード04622881 品番5106-23-3L
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

微起毛素材で手触り抜群です。表地に柔らかな風合いの綿100%素材を使用しています。

仕様●色:チャコールグレー●サイズ:3L●着丈(cm):67●胸囲(cm):120●材質/仕上:表:綿100%、裏、中綿:ポリエステル100%●コード番号:529-0959 アズワン品番67-9229-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする