桑和
桑和の 暖房用品
桑和の 防寒用品
桑和の 除雪用品
5106 防寒ベスト 5106シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
仕様
●色:ブラック●サイズ:4L●着丈(cm):67●胸囲(cm):130●材質/仕上:表:綿100%、裏、中綿:ポリエステル100%●コード番号:529-2582
注文コード
04622890
品番
5106-4-4L
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
微起毛素材で手触り抜群です。表地に柔らかな風合いの綿100%素材を使用しています。
仕様
●色:ブラック●サイズ:4L●着丈(cm):67●胸囲(cm):130●材質/仕上:表:綿100%、裏、中綿:ポリエステル100%●コード番号:529-2582
アズワン品番
67-9229-19